Unger St450 | Cây lau nhà sợi nhỏ ướt 16 Oz. | 8fxd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cây lau nhà UNGER ST450 Sợi nhỏ 16 Oz. | AF3YVF 8FXD1

UNGER Cây lau nhà ST450 String Wet Microfiber 16 Oz.

Trong kho
Khoản mục: AF3YVF phần: ST450Tham chiếu chéo: 8FXD1
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
€51.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuỗi lau
Vật liệu cơ bảnTấm
Màumàu xanh lá
trọng lượng khô8 đến 16 oz.
Loại kết thúcVòng lặp
Kích thước băng đô6"
Có thể giặt được
Chiều dài16 "
Vật chấtTấm
Phong cách lauống
Chiều rộng16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS9603908050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
Cây lau nhà UNGER ST30R Sợi nhỏ 11 Oz. | AF3YVE 8FXD0 ST30RĐỏ / Xám€37.88
Cây lau nhà UNGER ST45B String Microfiber 11 Oz. | AF4AZX 8NGJ4 ST45BMàu xanh da trời€51.91
Cây lau nhà UNGER ST30B String Microfiber 11 Oz. | AF4CPC 8PT71 ST30BMàu xanh da trời€37.88
Cây lau nhà UNGER ST45Y Sợi nhỏ 16 Oz. | AF4CPD 8PT72 ST45YMàu vàng€51.91
Cây lau nhà UNGER ST300 Sợi nhỏ ướt 11 Oz. | AF4DPM 8RTZ0 ST300Xanh xám€37.88
Cây lau nhà UNGER ST45R Sợi nhỏ 16 Oz. | AF4PJN 9EEF8 ST45Rđỏ€51.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNGER Cây lau nhà ST450 String Wet Microfiber 16 Oz.
€51.91 /đơn vị