UNGER Khăn lau bụi dạng ống PS50W, dài 30 inch, màu trắng
Vật phẩm: CP3MMA
Model: PS50WTham chiếu chéo: 35Y722
€53.25 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút bụi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Vật liệu đầu | Trưởng Width | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16967 | Trắng / xanh | Tấm | 9" | Máy hút bụi | 15 " | €20.44 | ||
16968 | Trắng / xanh | Tấm | 7" | Máy hút bụi | 16 " | €37.33 | ||
PFD7G | trắng | Tấm | 11 " | Máy hút bụi | 30 " | €38.78 | ||
COBW0 | màu xám | Sợi Poly | 8" | Máy hút bụi | 11 " | €20.78 | ||
WS250 | - | - | - | Sleeve | - | €24.94 | RFQ
| |
UNG COBW0 | - | - | - | Máy hút bụi | - | €24.74 | RFQ
| |
UNG WALB | - | - | - | Máy hút bụi | - | €67.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.