UNGER NLKU3 Water Fed Pole Kit Chiều dài 55 feet Màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ cực Fed nước |
Màu | Đen |
khung Vật liệu | Lông nylon |
Xử lý vật liệu | Nylon |
Vật liệu đầu | Nylon |
Kiểu đầu | Đánh |
Chiều dài | 55ft. |
Vật chất | Nhựa và thép cacbon |
Chiều rộng | 14 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 202.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.24 |
Mã HS | 9603908050 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
NLKU6 | 33ft. | €7,384.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.