ULTRATECH 9637 Rolltop Drum Ngăn Tràn 4 Drum
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống ngăn tràn thùng phuy Rolltop |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 79 " |
Chiều dài | 64.5 " |
Tải trọng | 9000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 4 |
Loại mở | Cuộn đầu |
Dung lượng tràn | 75 gal. |
Chiều rộng | 62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 198 |
Chiều cao tàu (cm) | 212.09 |
Chiều dài tàu (cm) | 167.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 162.56 |
Mã HS | 3926909985 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Vật chất | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612 | Màu vàng | 74 " | 67.25 " | 4500 lb | polyethylene | 66 gal. | 41.25 " | €2,456.62 | RFQ
| |
9613 | Màu vàng | 74 " | 67.25 " | 4500 lb | polyethylene | 66 gal. | 41.25 " | €2,557.97 | RFQ
| |
9636 | Màu vàng | 79 " | 64.5 " | 9000 lb | polyethylene | 75 gal. | 62 " | €3,764.97 | RFQ
| |
9650 | Màu vàng | 79 " | 126 " | 9000 lb./ cạnh | polyethylene | 75 gal./ bên | 62 " | €7,512.08 | RFQ
| |
9651 | Màu vàng | 79 " | 126 " | 9000 lb./ cạnh | polyethylene | 75 gal./ bên | 62 " | €8,156.36 | RFQ
| |
9657 | Màu vàng | 79 " | 312 " | 45,000 lb | Polyetylen mật độ cao | 375 gal. | 62 " | €18,699.37 | ||
9652 | Màu vàng | 79 " | 188 " | 27,000 lb | Polyetylen mật độ cao | 225 gal. | 62 " | €11,575.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.