ULTRATECH 1146 Bộ phận ngăn chặn Ibc 22 Inch H Màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị quản lý IBC |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 22 " |
Chiều dài | 124.5 " |
Tải trọng | 8000 lbs. |
Vật chất | polyethylene |
Dung lượng tràn | 535 gal. |
Chiều rộng | 61.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 162.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 316.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 156.21 |
Mã HS | 3926909985 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | 33 " | 58.75 " | 16,000 lb | 400 gal. | 58.75 " | €3,455.39 | ||
1157 | 28 " | 62 " | 8500 lb | 360 gal. | 62 " | €2,491.35 | ||
1158 | 28 " | 62 " | 8500 lb | 360 gal. | 62 " | €2,530.83 | ||
1141 | 22 " | 124.5 " | 8000 lbs. | 535 gal. | 61.625 " | €3,849.10 | RFQ
| |
1145 | 22 " | 124.5 " | 8000 lbs. | 535 gal. | 61.625 " | €4,168.13 | RFQ
| |
1143 | 22 " | 124.5 " | 8000 lbs. | 535 gal. | 61.625 " | €4,119.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.