Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, khớp nối tay áo chính xác chia một mảnh
Phong cách | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | tổng chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L100100KPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Cường độ cao | €147.42 | RFQ
|
B | 5L100100FKPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Cường độ cao | €191.18 | RFQ
|
A | 5L108108KPSC | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | Cường độ cao | €215.33 | RFQ
|
B | 5L108108FKPSC | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | Cường độ cao | €245.17 | RFQ
|
A | 5L104104KPSC | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Cường độ cao | - | RFQ
|
B | 5L104104FKPSC | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Cường độ cao | - | RFQ
|
A | 5L008008KPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | Cường độ cao | €120.43 | RFQ
|
B | 5L008008FKPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | Cường độ cao | €160.00 | RFQ
|
B | 5L012012FKPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Cường độ cao | €160.61 | RFQ
|
A | 5L012012KPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Cường độ cao | €137.63 | RFQ
|
A | 5L010010KPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | Cường độ cao | €145.89 | RFQ
|
B | 5L010010FKPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | Cường độ cao | €186.77 | RFQ
|
C | 5LM012012KPSC | 12 mm | 4mm | 28mm | M4 x 0.7 x 12 mm | 45 mm | tay áo chính xác | €107.41 | RFQ
|
C | 5LM014014KPSC | 14 mm | 5mm | 30mm | M4 x 0.7 x 12 mm | 50 mm | tay áo chính xác | €116.17 | RFQ
|
C | 5LM015015KPSC | 15 mm | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 x 16 mm | 50 mm | tay áo chính xác | €119.62 | RFQ
|
C | 5LM016016KPSC | 16 mm | 5mm | 34mm | M5 x 0.8 x 16 mm | 50 mm | tay áo chính xác | €111.15 | RFQ
|
C | 5LM018018KPSC | 18 mm | 6 mm | 36mm | M5 x 0.8 x 16 mm | 60 mm | tay áo chính xác | €114.26 | RFQ
|
C | 5LM020020KPSC | 20 mm | 6 mm | 40mm | M6 x 1.0 x 18 mm | 65 mm | tay áo chính xác | €161.99 | RFQ
|
C | 5LM025025KPSC | 25 mm | 8 mm | 45mm | M6 x 1.0 x 18 mm | 65 mm | tay áo chính xác | €135.56 | RFQ
|
C | 5LM030030KPSC | 30 mm | 8 mm | 54mm | M6 x 1.0 x 16 mm | 75 mm | tay áo chính xác | - | RFQ
|
C | 5LM035035KPSC | 35 mm | 10mm | 57mm | M6 x 1.0 x 18 mm | 80 mm | tay áo chính xác | - | RFQ
|
C | 5LM040040KPSC | 40 mm | 12mm | 60mm | M6 x 1.0 x 18 mm | 90 mm | tay áo chính xác | €288.23 | RFQ
|
C | 5LM045045KPSC | 45 mm | 14mm | 73mm | M8 x 1.25 x 25 mm | 105 mm | tay áo chính xác | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vòi nước
- Bộ dụng cụ đầu cuối dây
- Máy sưởi vị trí nguy hiểm
- Buck Boost Transformers.
- Màn hình chim
- Động cơ AC đa năng
- Đầu nối dây
- Hệ thống liên lạc nội bộ và loa
- Bơm thử nghiệm
- Thau
- FOSTORIA Ống thạch anh có dây
- APPROVED VENDOR Trụ gắn hình ống 10 inch
- INSTOCK Bề mặt làm việc Epoxy, màu đen
- SOUTHWIRE COMPANY Cáp không được che chắn nhiều dây dẫn
- LEESON Động cơ chống cháy nổ có hộp dẫn điện, một pha, mặt C có đế
- SPEARS VALVES Vỏ thay thế con lăn
- BRANSON cốc
- DAYTON ống thoát nước
- DAYTON Cones
- HUB CITY Dòng HERA45, Loại ES, Gang, Bộ giảm tốc xoắn ốc