STAFFORD MFG 5LM040040KPSC Khớp nối tay áo chính xác, tách 1 mảnh, có rãnh 12mm, ID 40mm, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối tay áo |
Kích thước lỗ khoan | 40 mm |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Kích thước rãnh then | 12mm |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 60mm |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | M6 x 1.0 x 18 mm |
tổng chiều dài | 90 mm |
Kiểu | tay áo chính xác |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | tổng chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | Cường độ cao | €120.43 | RFQ
|
5L010010KPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 2.250 " | Cường độ cao | €145.89 | RFQ
|
5L012012KPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | Cường độ cao | €137.63 | RFQ
|
5L100100KPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | Cường độ cao | €147.42 | RFQ
|
5L104104KPSC | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | Cường độ cao | - | RFQ
|
5L108108KPSC | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | Cường độ cao | €215.33 | RFQ
|
5L008008FKPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.875 " | Cường độ cao | €160.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.