Ultra-dex T-7-s | Kích thước đầu phím Torx T7 | 33mw91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ULTRA-DEX USA T-7-S Torx Key Tip Kích thước T7 | AH3UEY 33MW91

ULTRA-DEX USA Kích thước đầu phím Torx T-7-S T7

Trong kho
Mục: AH3UEY Mẫu: T-7-STham chiếu chéo: 33MW91
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
€12.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Torx
Chiều dài cánh tay2 3 / 64 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màuđỏ
Xử lý Chiều dài3 7 / 64 "
Xử lý vật liệunhựa
Loại xử lýergonomic
Loại đo lườngMô men xoắn (R)
Hình dạngSảnh
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT7
Góc làm việc0 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiKích thước mẹoGiá cả
Kích thước đầu chìa khóa Torx ULTRA-DEX USA T-10-S T10 | AH3UEU 33MW87 T-10-S3 7 / 32 "3.5 "T10€12.98
Kích thước đầu chìa khóa Torx ULTRA-DEX USA T-15-S T15 | AH3UEV 33MW88 T-15-S3 7 / 32 "3.5 "T15€14.95
Kích thước đầu chìa khóa Torx ULTRA-DEX USA T-20-S T20 | AH3UEW 33MW89 T-20-S3 31 / 32 "3.5 "T20€25.83
ULTRA-DEX USA T-6-S Torx Key Tip Kích thước T6 | AH3UEX 33MW90 T-6-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T6€12.01
ULTRA-DEX USA T-8-S Torx Key Tip Kích thước T8 | AH3WYV 33NP10 T-8-S2 5 / 16 "4"T8€12.42
ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Key Tip Kích thước T9 | AH3WYW 33NP11 T-9-S2 5 / 16 "4"T9€14.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA Kích thước đầu phím Torx T-7-S T7
€12.56 /đơn vị