Ultra-dex E08r Sducl2 | Quán Bar Nhàm Chán | 33nc41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh khoan ULTRA-DEX USA E08R SDUCL2 | AH3VBT 33NC41

ULTRA-DEX USA Thanh khoan E08R SDUCL2

Trong kho
Khoản mục: AH3VBT Model: E08R SDUCL2Tham chiếu chéo: 33NC41

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€501.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Số ANSIE08R SDUCL2
Thanh Dia.0.500 "
Loại cạnh cắt-3 Độ
Vòng tròn nội tiếp1 / 4 "
Chèn hình dạng55 độ kim cương
Chèn độ dày0.093 "
Góc nhìn-3 Độ
Tay trái / tay phảiTay trái
Min. Chán0.72 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể8"
CàoTích cực
Vật liệu chânCacbua
Phong cáchNước làm mát-Thru
KiểuQuay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. ChánSố ANSILoại cạnh cắtPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểCàoVòng tròn nội tiếpChèn hình dạngGiá cả
Thanh khoan ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5 ĐộKhóa vít4.5 "Tích cực5 / 32 "80 độ kim cương€296.93
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5 ĐộKhóa vít4.5 "Tích cực5 / 32 "80 độ kim cương€296.93
Thanh nhàm chán ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5 ĐộKhóa vít4"Tích cực3 / 16 "80 độ kim cương€296.93
Thanh nhàm chán ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 ĐộKhóa vít4"Tích cực3 / 16 "80 độ kim cương€296.93
Thanh nhàm chán ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5 ĐộKhóa vít4"Tích cực5 / 32 "80 độ kim cương€296.93
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 ĐộKhóa vít4"Tích cực5 / 32 "80 độ kim cương€344.68
Thanh nhàm chán ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 ĐộKhóa vít4"Tích cực5 / 32 "80 độ Trigon€318.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA Thanh khoan E08R SDUCL2
€501.30 /đơn vị