vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ULTRA-DEX USA A06K SDUCR2 Boring Bar | AH3UGD 33MX20

ULTRA-DEX USA A06K SDUCR2 Boring Bar

Trong kho
Khoản mục: AH3UGD Model: A06K SDUCR2Tham chiếu chéo: 33MX20

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€144.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Số ANSIA06K SDUCR2
Thanh Dia.0.375 "
Loại cạnh cắt-3 Độ
Vòng tròn nội tiếp1 / 4 "
Chèn hình dạng55 độ kim cương
Chèn độ dày0.093 "
Góc nhìn-3 Độ
Tay trái / tay phảiTay Phải
Min. Chán0.585 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể5"
CàoTích cực
Vật liệu chânThép
Phong cáchChất rắn, Chất làm mát-Thru
KiểuQuay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.03
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. ChánSố ANSILoại cạnh cắtPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểCàoVật liệu chânPhong cáchGiá cả
Thanh khoan ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cựcThépChất rắn, Chất làm mát-Thru€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Thanh nhàm chán | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cựcThépChất rắn, Chất làm mát-Thru€125.23
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cựcThépChất rắn, Chất làm mát-Thru€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Thanh nhàm chán | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cựcThépChất rắn, Chất làm mát-Thru€125.23
Thanh chống khoan ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cựcThépChất rắn, Chất làm mát-Thru€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Thanh nhàm chán | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cựcThépChất rắn, Chất làm mát-Thru€125.23
Thanh khoan ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 ĐộKhóa vít3.5 "Tích cựcThépChất rắn, Chất làm mát-Thru€125.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTRA-DEX USA A06K SDUCR2 Boring Bar
€144.89 /đơn vị