Ultem 1nrn5 | Thanh Pei Hổ Phách 1 Inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ULTEM 1NRN5 Rod Pei Amber Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMV

ULTEM 1NRN5 Rod Pei Amber Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB2TMV phần: 1NRN5
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
€63.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Màuhổ phách
đường kính1"
Dung sai đường kính+ 0.003 / -0.000 "
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtPEI
Tối đa Nhiệt độ.340 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo16,500 psi
KiểuTự nhiên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiKiểuGiá cả
ULTEM 1NRL9 Rod Pei Amber Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMP 1NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Tự nhiên€4.04
ULTEM 1NRN1 Rod Pei Amber Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Tự nhiên€8.44
ULTEM 1NRN2 Rod Pei Amber Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Tự nhiên€15.68
ULTEM 1NRN3 Rod Pei Amber Đường kính 5/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Tự nhiên€23.60
ULTEM 1NRN4 Rod Pei Amber Đường kính 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Tự nhiên€26.28
ULTEM 1NRN6 Rod Pei Amber Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Tự nhiên€81.82
ULTEM 1NRN7 Rod Pei Amber Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TMX 1NRN71.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Tự nhiên€118.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULTEM 1NRN5 Rod Pei Amber Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet
€63.41 /đơn vị