Ullman số 3 | Công cụ lấy từ tính Chiều dài 6 inch Chiều dài mở rộng 8-3/8 inch | 38vy40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. 3 Công cụ lấy từ tính Chiều dài 6 inch Chiều dài mở rộng 8-3/8 inch | AH8LGT 38VY40

ULLMAN DEVICES KHÔNG. 3 Dụng cụ gắp nam châm Chiều dài 6 inch Chiều dài mở rộng 8-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8LGT phần: KHÔNG. 3Tham chiếu chéo: 38VY40
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
€11.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhặt từ tính
đường kính1 / 4 "
Chiều dài mở rộng8.375 "
Loại xử lýTay cầm Vinyl
Chiều dài6"
Sức nâng1-1 / 2 lb.
Vật chấtThép
hoạt độngHướng dẫn sử dụng
Kích thước máy6 "L x 1/4" W
KiểuAlnico
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyđường kínhChiều dài mở rộngKiểuLoại xử lýChiều dàiSức nângVật chấtGiá cả
ULLMAN DEVICES GM-2 Dụng cụ gắp từ tính 8-1/4 - 30-1/4 Inch 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "Kính thiên vănKết cấu Đệm Pistol Grip8.25 "16 lbTay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€31.74
ULLMAN DEVICES HT-1 Dụng cụ gắp từ tính 6.63 đến 33.25 Inch 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "Kính thiên vănKết cấu đệm Grip6.625 "2-1 / 2 lb.Tay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€21.56
ULLMAN DEVICES HT-3 Dụng cụ gắp từ tính 8.25 đến 30.25 Inch 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "Kính thiên vănKết cấu đệm Grip8.25 "10 lbTay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€27.41
ULLMAN DEVICES HT-5 Dụng cụ gắp từ tính 5.5 đến 25.5 inch 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "Kính thiên vănKết cấu đệm Grip5.5 "2-1 / 2 lb.Tay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€11.79
THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. Công cụ lấy từ tính 4T Chiều dài 19-1/2 inch 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14 KHÔNG. 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "đến 19"có từ tính-19 "2 lbMạ đồng€13.93
THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. Công cụ lấy từ tính 10T Chiều dài 5-3/4 inch 8oz | AH8LGM 38VY35 KHÔNG. 10T5-3/4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlnicoThép không gỉ5.75 "8 oz.Thép không gỉ€8.65
THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. Công cụ lấy từ tính 15X Chiều dài 5-7/8 inch 2 lbs | AH8LGN 38VY36 KHÔNG. 15X5-7/8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593NeodymiumThép không gỉ5.875 "2 lbThép không gỉ€12.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULLMAN DEVICES KHÔNG. 3 Dụng cụ gắp nam châm Chiều dài 6 inch Chiều dài mở rộng 8-3/8 inch
€11.52 /đơn vị