Ullman No. 4t | Magnetic Pick-up Tool 19-1/2 Inch Length 1-1/2lb. | 19lz14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. Công cụ lấy từ tính 4T Chiều dài 19-1/2 inch 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14

ULLMAN DEVICES KHÔNG. Dụng cụ gắp nam châm 4T Chiều dài 19-1/2 inch 1-1/2lb.

Trong kho
Khoản mục: AF6GZQ phần: KHÔNG. 4TTham chiếu chéo: 19LZ14

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€13.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhặt từ tính
đường kính1 / 4 "
Chiều dài mở rộng4 1/2 "đến 19"
Chiều dài19 "
Sức nâng2 lb
Vật chấtMạ đồng
hoạt độngMở rộng và Định vị Nam châm
Chiều dài nhận hàng19 "
Công suất kéo2 lb
Kích thước máy4.5 "
Kiểucó từ tính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)24.57
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8505110000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyđường kínhChiều dài mở rộngKiểuLoại xử lýChiều dàiSức nângVật chấtGiá cả
ULLMAN DEVICES GM-2 Dụng cụ gắp từ tính 8-1/4 - 30-1/4 Inch 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "Kính thiên vănKết cấu Đệm Pistol Grip8.25 "16 lbTay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€32.18
ULLMAN DEVICES HT-1 Dụng cụ gắp từ tính 6.63 đến 33.25 Inch 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "Kính thiên vănKết cấu đệm Grip6.625 "2-1 / 2 lb.Tay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€19.61
ULLMAN DEVICES HT-3 Dụng cụ gắp từ tính 8.25 đến 30.25 Inch 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "Kính thiên vănKết cấu đệm Grip8.25 "10 lbTay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€27.92
ULLMAN DEVICES HT-5 Dụng cụ gắp từ tính 5.5 đến 25.5 inch 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "Kính thiên vănKết cấu đệm Grip5.5 "2-1 / 2 lb.Tay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-Boron€12.31
THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. Công cụ lấy từ tính 10T Chiều dài 5-3/4 inch 8oz | AH8LGM 38VY35 KHÔNG. 10T5-3/4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlnicoThép không gỉ5.75 "8 oz.Thép không gỉ€8.93
THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. Công cụ lấy từ tính 15X Chiều dài 5-7/8 inch 2 lbs | AH8LGN 38VY36 KHÔNG. 15X5-7/8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593NeodymiumThép không gỉ5.875 "2 lbThép không gỉ€12.23
THIẾT BỊ ULLMAN SỐ. Dụng cụ gắp từ tính 19X 5-9/16 Inch Chiều dài 1-1/2 lb | AH8LGP 38VY37 KHÔNG. 19X5-9/16 "L x 1/4" W1 / 4 "11.625 "AlnicoTay cầm mạ đồng5 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Nhôm€14.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULLMAN DEVICES KHÔNG. Dụng cụ gắp nam châm 4T Chiều dài 19-1/2 inch 1-1/2lb.
€13.87 /đơn vị