Ullman No. 14x | Pick-up Tool Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | 16w185 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ULLMAN Số 14x Dụng cụ gắp Từ Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185

ULLMAN DEVICES Số 14x Dụng cụ gắp Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA7ZTJ phần: Số 14xTham chiếu chéo: 16W185
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
€13.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhặt từ tính
đường kính1 / 2 "
Chiều dài21 9 / 16 "
Sức nâng1-1 / 2 lb.
Vật chấtNeodymium-Iron-Boron Nam châm thông lượng cực cao, trục nhôm
KiểuLinh hoạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8505193000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài mở rộngLoại xử lýChiều dàiSức nângVật chấtKiểuGiá cả
ULLMAN DEVICES HT-2 Dụng cụ gắp từ tính 7-1/2 đến 33-3/4 Inch 5 Lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Kết cấu đệm Grip7.5 "5 lbTay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-BoronKính thiên văn€22.23
ULLMAN DEVICES HT-2FL Dụng cụ gắp từ tính Flex 29 Inch 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Kết cấu đệm Grip29 "5 lbNhômLinh hoạt€22.34
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool Led từ tính 8 đến 32-3/4 Inch 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Đệm xử lý8"8 lbTay cầm bằng thép không gỉ, nam châm thông lượng cao Neodymium-Iron-BoronLED€24.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ULLMAN DEVICES Số 14x Dụng cụ gắp Magnetic Flex 21-9/16 Inch 1.5 Lb
€13.34 /đơn vị