Tyrap Tys12-280-10 | Dây Buộc Cáp 12 Inch Xám Kim Loại - Pk10 | 6je44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TYS12-280-10 Màu xám kim loại 12 inch - Gói 10 | AE9FJK 6JE44

TY-RAP Dây buộc cáp TYS12-280-10 Màu xám kim loại 12 inch - Gói 10 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AE9FJK phần: TYS12-280-10Tham chiếu chéo: 6JE44

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€23.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp
Vật liệu cơ bảnKim loại
MàuXám kim loại
Thiết kếNhiều khóa
Nhiệm vụNhiệm vụ cực nặng
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài12 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Gói Dia.4"
Có thể phát hiện kim loại
Nhiệt độ. Phạm vi-112 độ đến 1000 độ F
Độ bền kéo250 Lbs.
bề dầy0.01 "
Loại UL21
Chiều rộng0.29 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Gói Dia.Vật liệu cơ bảnMàuCó thể phát hiện kim loạiKích thước lỗ lắpNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY25MX-A Đen 7.31 inch - Gói 100 chiếc | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NylonĐenKhông--40 độ đến 221 độ F50 lb0.048 "€64.12
Dây buộc cáp TY-RAP TY27MX-A Đen 13.4 Inch - Gói 50 | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "NylonĐenKhông--40 độ đến 221 độ F120 Lbs.0.063 "€141.88
Dây buộc cáp TY-RAP TY533M Natural 4 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "NylonTự nhiênKhông#4-40 độ đến 185 độ F18 lb0.03 "€44.36
Dây buộc cáp TY-RAP TY534M Natural 6 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NylonTự nhiênKhông#8-40 độ đến 185 độ F40 lb0.04 "€57.55
Dây buộc cáp TY-RAP TY534MX Đen 6 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NylonĐenKhông#8-40 độ đến 185 độ F40 lb0.04 "€92.72
Dây buộc cáp TY-RAP TY535M Natural 7.8 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NylonTự nhiênKhông#10-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "€59.84
Dây buộc cáp TY-RAP TY535MX Đen 7.8 inch - Gói 100 chiếc | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "NylonĐenKhông#10-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "€83.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP Dây buộc cáp TYS12-280-10 Màu xám kim loại 12 inch - Gói 10 chiếc
€23.48 /đơn vị