vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TY27MX-A Đen 13.4 Inch - Gói 50 | AB2XLB 1PLA8

TY-RAP TY27MX-A Cable Tie 13.4 Inch Đen - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AB2XLB phần: TY27MX-ATham chiếu chéo: 1PLA8
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
€141.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuĐen
Thiết kếBarb thép không gỉ trong đầu
Nhiệm vụHeavy Duty
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Chiều dài13.4 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.3.5 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Độ bền kéo120 Lbs.
bề dầy0.063 "
Mã công cụB
Loại UL21S
Chiều rộng0.27 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Gói Dia.Vật liệu cơ bảnMàuCó thể phát hiện kim loạiKích thước lỗ lắpNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY25MX-A Đen 7.31 inch - Gói 100 chiếc | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NylonĐenKhông--40 độ đến 221 độ F50 lb0.048 "€71.51
Dây buộc cáp TY-RAP TY533M Natural 4 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "NylonTự nhiênKhông#4-40 độ đến 185 độ F18 lb0.03 "€52.80
Dây buộc cáp TY-RAP TY534M Natural 6 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NylonTự nhiênKhông#8-40 độ đến 185 độ F40 lb0.04 "€61.77
Dây buộc cáp TY-RAP TY534MX Đen 6 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NylonĐenKhông#8-40 độ đến 185 độ F40 lb0.04 "€117.59
Dây buộc cáp TY-RAP TY535M Natural 7.8 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NylonTự nhiênKhông#10-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "€58.04
Dây buộc cáp TY-RAP TY535MX Đen 7.8 inch - Gói 100 chiếc | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "NylonĐenKhông#10-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "€83.28
Dây buộc cáp TY-RAP TY537M Natural 13.9 Inch - Gói 50 chiếc | AC9UZV 3KH24 TY537M3.5 "NylonTự nhiênKhông1/4-40 độ đến 185 độ F120 Lbs.0.07 "€80.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP TY27MX-A Cable Tie 13.4 Inch Đen - Gói 50
€141.88 /đơn vị