Tyrap Ty548m | Dây Buộc Cáp 14.2 Inch Natural - Pk100 | 3kh28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TY548M Natural 14.2 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZZ 3KH28

TY-RAP TY548M Dây buộc cáp 14.2 inch tự nhiên - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9UZZ phần: TY548MTham chiếu chéo: 3KH28
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
€142.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTie cáp nhận dạng
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuTự nhiên
Thiết kếMặt cắt nhận dạng
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài14.2 "
Đánh dấu hướng PadSong song với Tie
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.4"
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo50 lb
bề dầy0.04 "
Mã công cụA / B
Loại UL21S
Chiều rộng0.184 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Gói Dia.Vật liệu cơ bảnMàuCó thể phát hiện kim loạiNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyMã công cụGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY46M Natural 7.25 Inch - Gói 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F50 lb0.047 "A / B€685.91
Dây buộc cáp TY-RAP TY48M Natural 14.2 Inch - Gói 1000 | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F50 lb0.047 "A / B€1,156.84
Dây buộc cáp TY-RAP TY51M Natural 3.6 Inch - Gói 500 chiếc | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F18 lb0.03 "A€203.83
Dây buộc cáp TY-RAP TY53M Natural 4 Inch - Gói 500 | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F18 lb0.03 "A€190.54
Dây buộc cáp TY-RAP TY538M Natural 7.8 Inch - Gói 100 chiếc | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "A / B€177.57
Dây buộc cáp TY-RAP TY546M Natural 7.25 inch - Gói 100 chiếc | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F50 lb0.04 "A / B€87.07
Dây buộc cáp TY-RAP TY551M Natural 3.6 Inch - Gói 100 chiếc | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "NylonTự nhiênKhông-40 độ đến 185 độ F18 lb0.03 "A€51.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP TY548M Dây buộc cáp 14.2 inch tự nhiên - Gói 100
€142.63 /đơn vị