Bussmann Tcf60 | Cầu chì 60a Lớp J Tcf 600vac/300vdc | 2aan6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN TCF60 60a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6

BUSSMANN TCF60 Fuse 60a Class J Tcf 600vac / 300vdc

Trong kho
Khoản mục: AB8WUU phần: TCF60Tham chiếu chéo: 2AAN6
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
€214.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì Midget hành động nhanh
Vật liệu cơ thểnhựa
Phong cách cơ thểCắm vào
LớpJ
Độ sâu1.125 "
đường kínhKhông áp dụng
Yếu tốHai
Cầu chì Amps60
Mã chủ cầu chì2AAP3
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC
Chiều dài2.125 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC051712615082
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536100040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã chủ cầu chìVật liệu cơ thểPhong cách cơ thểXếp hạng ngắtChiều dàiChiều rộngLớpĐánh giá hiện tạiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN TCF10 10a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2nhựaCắm vào300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€151.24
Cầu chì BUSSMANN TCF6 6a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2nhựaCắm vào300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€115.63
Cầu chì BUSSMANN TCF70 70a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1nhựaCắm vào300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC3"1"J-€382.40
Cầu chì BUSSMANN TCF80 80a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1nhựaCắm vào300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC3"1"J-€465.86
Cầu chì BUSSMANN TCF90 90a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1nhựaCắm vào300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC3"1"J-€479.90
Cầu chì BUSSMANN TCF100 100a Class J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1nhựaCắm vào300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC3"1"J-€490.51
Cầu chì BUSSMANN TCF15 15a Lớp J Tcf 600vac/300vdc | AB8XGP 2ABZ7 TCF152AAP2nhựaCắm vào300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€133.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN TCF60 Fuse 60a Class J Tcf 600vac / 300vdc
€214.75 /đơn vị