Tyrap Ty5242mx | Dây Buộc Cáp 8.19 Inch Đen - Pk100 | 3kg96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TY5242MX Đen 8.19 inch - Gói 100 chiếc | AC9UWH 3KG96

TY-RAP TY5242MX Cable Tie 8.19 Inch Đen - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9UWH phần: TY5242MXTham chiếu chéo: 3KG96
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
€56.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTie cáp thu nhỏ
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuĐen
Thiết kếKhóa kép
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Chiều dài8.19 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.2"
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo30 lb
bề dầy0.04 "
Mã công cụA
Loại UL21
Chiều rộng0.14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuThiết kếTrong nhà / ngoài trờiChiều dàiTối đa Gói Dia.Độ bền kéobề dầyGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY232M Natural 8 Inch - Gói 1000 | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "Tự nhiênBarb thép không gỉTrong nhà chỉ8"2"18 lb0.03 "€160.41
Dây buộc cáp TY-RAP TY232MX Đen 8 Inch - Gói 1000 | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "ĐenBarb thép không gỉTrong nhà / ngoài trời8"2"18 lb0.03 "€320.83
Dây buộc cáp TY-RAP TY234M Natural 14 Inch - Gói 1000 | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "Tự nhiênBarb thép không gỉTrong nhà chỉ14 "4"18 lb0.03 "€247.72
Dây buộc cáp TY-RAP TY234MX Đen 14 Inch - Gói 1000 | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "ĐenBarb thép không gỉTrong nhà / ngoài trời14 "4"18 lb0.03 "€327.57
Dây buộc cáp TY-RAP TY23M Natural 3.62 Inch - Gói 1000 | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "Tự nhiênBarb thép không gỉTrong nhà chỉ3.62 "0.63 "18 lb0.03 "€124.79
Dây buộc cáp TY-RAP TY23MX Đen 3.62 inch - Gói 1000 chiếc | AB4EEN 1XFP2 TY23MX0.09 "ĐenBarb thép không gỉTrong nhà / ngoài trời3.62 "0.63 "18 lb0.03 "€178.33
Dây buộc cáp TY-RAP TY33M Natural 4 Inch - Gói 1000 | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "Tự nhiênBarb thép không gỉTrong nhà chỉ4"0.63 "18 lb0.036 "€352.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP TY5242MX Cable Tie 8.19 Inch Đen - Gói 100
€56.61 /đơn vị