Tyrap Ty33m | Dây Buộc Dây 4 Inch Natural - Pk1000 | 1xft7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc cáp TY-RAP TY33M Natural 4 Inch - Gói 1000 | AB4EFM 1XFT7

TY-RAP TY33M Dây buộc cáp 4 inch tự nhiên - Gói 1000

Trong kho
Khoản mục: AB4EFM phần: TY33MTham chiếu chéo: 1XFT7
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
€409.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTie cáp thu nhỏ
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuTự nhiên
Thiết kếBarb thép không gỉ
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài4"
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.0.63 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước lỗ lắp#4
Phong cách gắn kếtGắn đầu
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo18 lb
bề dầy0.036 "
Mã công cụA
Loại UL21
Chiều rộng0.09 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuThiết kếTrong nhà / ngoài trờiChiều dàiTối đa Gói Dia.Độ bền kéobề dầyGiá cả
Dây buộc cáp TY-RAP TY232M Natural 8 Inch - Gói 1000 | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "Tự nhiênBarb thép không gỉTrong nhà chỉ8"2"18 lb0.03 "€155.60
Dây buộc cáp TY-RAP TY232MX Đen 8 Inch - Gói 1000 | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "ĐenBarb thép không gỉTrong nhà / ngoài trời8"2"18 lb0.03 "€311.21
Dây buộc cáp TY-RAP TY234M Natural 14 Inch - Gói 1000 | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "Tự nhiênBarb thép không gỉTrong nhà chỉ14 "4"18 lb0.03 "€257.87
Dây buộc cáp TY-RAP TY234MX Đen 14 Inch - Gói 1000 | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "ĐenBarb thép không gỉTrong nhà / ngoài trời14 "4"18 lb0.03 "€321.69
Dây buộc cáp TY-RAP TY23M Natural 3.62 Inch - Gói 1000 | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "Tự nhiênBarb thép không gỉTrong nhà chỉ3.62 "0.63 "18 lb0.03 "€143.94
Dây buộc cáp TY-RAP TY23MX Đen 3.62 inch - Gói 1000 chiếc | AB4EEN 1XFP2 TY23MX0.09 "ĐenBarb thép không gỉTrong nhà / ngoài trời3.62 "0.63 "18 lb0.03 "€186.68
Dây buộc cáp TY-RAP TY33MX 4 Inch Đen - Gói 1000 | AB4EFN 1XFT8 TY33MX0.09 "ĐenBarb thép không gỉTrong nhà / ngoài trời4"0.63 "18 lb0.036 "€499.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP TY33M Dây buộc cáp 4 inch tự nhiên - Gói 1000
€409.85 /đơn vị