Tyrap 18rad-187 | Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg - Pk100 | 1ayb7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TY-RAP 18RAD-187 Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg - Gói 100 | AA8ZKH 1AYB7

TY-RAP 18RAD-187 Male Disconnect Red 22 đến 18 Awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AA8ZKH phần: 18RAD-187Tham chiếu chéo: 1AYB7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€134.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.06 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtKhông cách nhiệt
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể0.87 "
Đường mayChồng chéo
Kích thước tab0.187 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu cách nhiệtTối đa VônKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
TY-RAP 18RAD-188 Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg - Gói 100 | AA8ZKJ 1AYB8 18RAD-1880.06 "đỏMột phần600V0.187 x 0.020 "22 đến 18 AWG€176.75
TY-RAP 14RBD-187 Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg - Gói 100 | AA8ZKK 1AYB9 14RBD-1870.086 "Màu xanh da trờiKhông cách nhiệt300V0.187 x 0.032 "16 đến 14 AWG€129.79
TY-RAP 14RBD-188 Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg - Gói 100 | AA8ZKL 1AYC1 14RBD-1880.086 "Màu xanh da trờiKhông cách nhiệt300V0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG€154.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TY-RAP 18RAD-187 Male Disconnect Red 22 đến 18 Awg - Gói 100
€134.54 /đơn vị