vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYGON AS600027 Ống Polyolefin/PVC chống vi khuẩn, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đường kính bên trong 3/8 inch. | CM9AVF 2DCC1

TYGON AS600027 Ống Polyolefin/PVC chống vi khuẩn, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đường kính trong 3/8 inch.

Trong kho
khoản mục: CM9AVF Kiểu: AS600027Tham chiếu chéo: 2DCC1

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€353.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ150 PSI
Độ cứngBờ A: 72
Bên trong Dia.3 / 8 "
Max. Sức ép30 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-47 độ. F đến 160 độ. F
Màu ốngBạc mờ
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn50 ft
Vật liệu ốngPolyolefin / PVC
KiểuChống vi khuẩn
Đánh giá chân không25 inch Hg
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều dàyÁp lực nổMax. Sức épGiá cả
TYGON AS600007 Ống Polyolefin/PVC chống vi khuẩn, Đường kính bên ngoài 1/4 inch, Đường kính bên trong 1/8 inch. | CM9AVC 2DCB4 AS6000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi€198.88
TYGON AS600012 Ống Polyolefin/PVC chống vi khuẩn, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đường kính bên trong 3/16 inch. | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi€244.60
TYGON AS600017 Ống Polyolefin/PVC chống vi khuẩn, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đường kính bên trong 1/4 inch. | CM9AVE 2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi€256.63
TYGON AS600038 Ống Polyolefin/PVC chống vi khuẩn, đường kính bên ngoài 3/4 inch, đường kính bên trong 1/2 inch. | CM9AVG 2DCC3 AS6000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi€520.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON AS600027 Ống Polyolefin/PVC chống vi khuẩn, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đường kính trong 3/8 inch.
€353.86 /đơn vị