Tygon Ajd00017 | Ống rõ ràng 1/4 inch bên trong Dia. 50 feet | 8y589 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYGON AJD00017 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/4 inch, 50 feet | AF4JFX 8Y589

TYGON AJD00017 Ống, Trong suốt, Đường kính trong 1/4 inch, 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AF4JFX phần: AJD00017Tham chiếu chéo: 8Y589
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
€356.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTrong sáng
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtTygon
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F55 psi
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)25.7
Chiều rộng tàu (cm)25.7
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều dàyChiều dàiGiá cả
TYGON AJD00007 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/8 inch, 50 feet | AF3RJX 8CJD6 AJD000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.€227.01
TYGON AJD00028 Ống, trong suốt, Đường kính bên trong 3/8 inch, 50 feet | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.€546.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON AJD00017 Ống, Trong suốt, Đường kính trong 1/4 inch, 50 feet
€356.45 /đơn vị