Tygon Adk00003 | Ống, Đường kính trong 1/16 inch, 50 feet, Rõ ràng linh hoạt | 22xh92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống TYGON ADK00003, Đường kính bên trong 1/16 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WVY 22XH92

TYGON ADK00003 Ống, Đường Kính Bên Trong 1/16 Inch, 50 Feet, Trong Suốt Linh Hoạt

Trong kho
Khoản mục: AG9WVY phần: ADK00003Tham chiếu chéo: 22XH92
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
€94.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong1 / 8 "
Độ cứngBờ A: 40
Bên trong Dia.1 / 16 "
Max. Sức ép26 psi
Bên ngoài Dia.3 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-67 độ đến 125 độ F
Độ bền kéo1075 psi
Màu ốngTrong sáng
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn50 ft.
Vật liệu ốngPVC
KiểuLinh hoạt
Đánh giá chân không29.9 inch. Hg.
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Bán kính uốn congMax. Sức épChiều dàyGiá cả
Ống TYGON ADK00007, Đường kính bên trong 1/8 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€134.41
Ống TYGON ADK00012, Đường kính bên trong 3/16 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€193.32
Ống TYGON ADK00019, Đường kính bên trong 1/4 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€447.33
Ống TYGON ADK00022, Đường kính bên trong 5/16 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€276.96
Ống TYGON ADK00027, Đường kính bên trong 3/8 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€314.24
Ống TYGON ADK00029, Đường kính bên trong 3/8 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€591.10
Ống TYGON ADK00036, Đường kính bên trong 1/2 inch, 50 feet, trong suốt linh hoạt | AG9WWF 22XH99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€375.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON ADK00003 Ống, Đường Kính Bên Trong 1/16 Inch, 50 Feet, Trong Suốt Linh Hoạt
€94.79 /đơn vị