vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYGON AAA00036 PVC Tubing, SAE, 1/2 Inch Inside Dia., 5/8 Inch Outside Dia. | CM9AQW 2LPZ1

TYGON AAA00036 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 1/2 inch, Đường kính ngoài 5/8 inch.

Trong kho
khoản mục: CM9AQW phần: AAA00036Tham chiếu chéo: 2LPZ1
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
€281.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong3"
Độ cứngBờ A: 66
Bên trong Dia.1 / 2 "
Max. Sức ép19 psi
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-32 độ đến 165 độ. F
Độ bền kéo2,200 psi
Màu ốngTrong sáng
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn50 ft
Vật liệu ốngPVC
Đánh giá chân không6 inch Hg
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Bán kính uốn congChiều dàyMax. Sức épGiá cả
Ống nhựa PVC TYGON AAA00002, SAE, Đường kính bên trong 1/16 inch, Đường kính bên ngoài 1/8 inch. | CM9AQE 2LPX1 AAA000021 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi-
RFQ
Ống nhựa PVC TYGON AAA00003, SAE, Đường kính bên trong 1/16 inch, Đường kính bên ngoài 1/8 inch. | CM9AQF 2LPX2 AAA000031 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi€65.15
Ống nhựa PVC TYGON AAA00006, SAE, Đường kính bên trong 1/8 inch, Đường kính bên ngoài 3/16 inch. | CM9AQG 2LPX4 AAA000061 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi€42.17
Ống nhựa PVC TYGON AAA00007, SAE, Đường kính bên trong 1/8 inch, Đường kính bên ngoài 1/4 inch. | CM9AQH 2LPX5 AAA000071 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi€76.76
Ống nhựa PVC TYGON AAA00009, SAE, Đường kính bên trong 5/32 inch, Đường kính bên ngoài 7/32 inch. | CM9AQJ 2LPX6 AAA000095 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi€58.14
Ống nhựa PVC TYGON AAA00010, SAE, Đường kính bên trong 5/32 inch, Đường kính bên ngoài 9/32 inch. | CM9AQK 2LPX7 AAA000105 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi€122.15
Ống nhựa PVC TYGON AAA00011, SAE, Đường kính bên trong 3/16 inch, Đường kính bên ngoài 1/4 inch. | CM9AQL 2LPX8 AAA000113 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi€60.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON AAA00036 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 1/2 inch, Đường kính ngoài 5/8 inch.
€281.87 /đơn vị