Tweco Wm250m-15-4045 | Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch Cáp 15 Feet | 1umj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch 15 Feet Cáp | AB3PBA 1UMJ4

TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A Dây 0.045 inch Cáp 15 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3PBA phần: WM250M-15-4045Tham chiếu chéo: 1UMJ4
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
€438.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hàn MIG
amps250
góc60 Degrees
Chiều dài cáp5m
Ống dẫnÁo khoác kim loại
Chu kỳ60%
Loại xử lýuốn cong
LinerTweco 42-4045-15
Số súng MIGWM250M-15-4045
Kết nối phía sauChủ xưởng bột
Rotation0 Degrees
Cò súngTiêu chuẩn
Vật liệu ốngKim loại
Kích thước ốngTrung bình
KiểuLàm mát bằng không khí
Kích thước dây1.2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)59.69
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS8515390020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápLoại xử lýKích thước dâyGiá cả
TWECO 10231112 Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch cho Miller | AC8UBT 3DUJ3 102311125mCong công thái học1.2mm€737.21
TWECO 10231136 Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch cho Lincoln | AC8UBU 3DUJ4 102311364mCong công thái học1.2mm€664.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A Dây 0.045 inch Cáp 15 feet
€438.78 /đơn vị