Tweco 10231136 | Súng Mig 250 A Dây 0.045 Inch Cho Lincoln | 3duj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TWECO 10231136 Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch cho Lincoln | AC8UBU 3DUJ4

TWECO 10231136 Mig Gun 250 Dây 0.045 inch cho Lincoln

Trong kho
Khoản mục: AC8UBU phần: 10231136Tham chiếu chéo: 3DUJ4
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
€619.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hàn MIG
amps250
góc60 Degrees
Chiều dài cáp4m
Ống dẫn60 độ, áo khoác kim loại
Chu kỳ60%
Loại xử lýCong công thái học
LinerTweco 42-4045-15
Số súng MIGMS212L-3545
Kết nối phía sauLincoln
Rotation0 Degrees
Cò súngTiêu chuẩn
Vật liệu ốngKim loại
Kích thước ốngTrung bình
KiểuLàm mát bằng không khí
Kích thước dây1.2mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.72
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)58.17
Chiều rộng tàu (cm)36.32
Mã HS8515902000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápLoại xử lýKích thước dâyGiá cả
TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch 15 Feet Cáp | AB3PBA 1UMJ4 WM250M-15-40455muốn cong1.2€420.25
TWECO 10231112 Mig Gun 250 A Dây 0.045 Inch cho Miller | AC8UBT 3DUJ3 102311125mCong công thái học1.2mm€691.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TWECO 10231136 Mig Gun 250 Dây 0.045 inch cho Lincoln
€619.95 /đơn vị