TURNSTILE 1036-S Thanh ray ngang 6 feet Chrome chải
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt ngang |
Kết thúc | Chải Chrome |
phần cứng | Bao gồm |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 1.75 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 1.75 " |
Kiểu | 6 Ft |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.45 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1032-M | Phản chiếu Chrome | 24 " | 2 Ft | €41.67 | ||
1033-M | Phản chiếu Chrome | 36 " | 3 Ft | €53.69 | ||
1034-M | Phản chiếu Chrome | 48 " | 4 Ft | €61.91 | ||
1035-M | Phản chiếu Chrome | 60 " | 5 Ft | €82.54 | ||
1036-M | Phản chiếu Chrome | 72 " | 6 Ft | €92.86 | RFQ
| |
1032-S | Chải Chrome | 24 " | 2 Ft | €49.53 | ||
1033-S | Chải Chrome | 36 " | 3 Ft | €75.92 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.