Turbotorch 0426-4001 | Ngọn đuốc Piezo Ignitor Đầu xoáy 360 độ | 36re27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor Xoay đầu 360 độ | AH7BQU 36RE27

TURBOTORCH 0426-4001 Đèn pin Piezo Ignitor Xoay đầu 360 độ

Trong kho
Khoản mục: AH7BQU Mẫu: 0426-4001Tham chiếu chéo: 36RE27
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
€178.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐuốc cầm tay
Loại ngọn lửaXoáy
Nhiên liệuMAP-Pro
Cái đầu180 Degrees
Hàn đồng bạc khí MAPP3/8 "đến 7/8"
MAPP Khí mềm hàn1/2" to 2-1/2"
Khí Propane Bạc Braze1/4 "đến 3/4"
Khí propan hàn mềm3/4" to 2-1/2"
Nắp ống hàn mềm.1/2" to 3-1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Ignitor: Bật / Tắt tức thì
  • MAPP Btus mỗi giờ: 13,536
  • Nhiệt độ MAPP. : 5360
  • Propane Btus mỗi giờ: 12,917
  • Propane Temp. : 5110 độ F
  • Ống Braze bạc: 1/4 "đến 1"
  • Silver Braze Tube w / MAPP Gas: 1/4 "đến 1"
  • Nắp ống hàn mềm. w / MAPP Gas: 1/2 "đến 3-1 / 2"
  • Đặc điểm: Đèn pin cầm tay tự chiếu sáng với Núm điều chỉnh khí, Vòi xoay 180 độ, Đèn khò khí kép MAP-Pro và Propane

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ngọn lửaMụcGiá cả
TURBOTORCH 0386G1293 Ngọn lửa xoáy tay Torch | AD9CEY 4PE99 0386G1293XoáyTorch€231.62
TURBOTORCH 0386G1297 Torch Hand Swirl Flame | AD9DTC4PU16 0386G1297XoáyTorch€211.04
TURBOTORCH 0386G0851 Tay cầm đuốc | AE6TEY 5UX31 0386G0851Cực xoáyTorch€212.53
TURBOTORCH 0386-1286 Đuốc Tự Đốt Xoáy 180 Độ | AH7BQT 36RE26 0386-1286XoáyĐuốc cầm tay€194.78
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Độ xoáy đầu | AH7BQV 36RE28 0386-1294XoáyĐuốc cầm tay€374.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001 Đèn pin Piezo Ignitor Xoay đầu 360 độ
€178.20 /đơn vị