Thùng rác dòng VESTIL TH
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng bánh xe | Sức chứa | Màu | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH-95-GRN | 1 1 / 2 " | 12 2/3 cu. ft. | màu xanh lá | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | 800 lbs. | 95 gal. | €415.15 | |
B | TH-95-BLU | 1 1 / 2 " | 12 2/3 cu. ft. | Màu xanh da trời | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | 800 lbs. | 95 gal. | €415.15 | |
C | TH-95-GY | 1 1 / 2 " | 12 2/3 cu. ft. | màu xám | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | 800 lbs. | 95 gal. | €415.15 | |
D | TH-64-BLU | 1 1 / 4 " | 8 5/9 cu. ft. | Màu xanh da trời | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550 lbs. | 64 gal. | €227.56 | |
E | TH-64-GY | 1 1 / 4 " | 8 5/9 cu. ft. | màu xám | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550 lbs. | 64 gal. | €227.56 | |
F | TH-64-GRN | 1 1 / 4 " | 8 5/9 cu. ft. | màu xanh lá | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550 lbs. | 64 gal. | €227.56 | |
G | TH-32-GY | 1" | 4 2/7 cu. ft. | màu xám | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300 lbs. | 32 gal. | €160.29 | |
H | TH-32-GRN | 1" | 4 2/7 cu. ft. | màu xanh lá | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300 lbs. | 32 gal. | €160.29 | |
I | TH-32-BLU | 1" | 4 2/7 cu. ft. | Màu xanh da trời | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300 lbs. | 32 gal. | €160.29 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cáp hệ thống Festoon
- Đứng trượt cuộn
- Phụ kiện công cụ được kích hoạt bằng bột
- Chất hút ẩm thay thế cho máy sấy
- Ngăn chặn tràn đường sắt
- Phần thay thế
- Bộ lọc không khí
- Dụng cụ pha chế và dụng cụ phục vụ thực phẩm
- Van xả
- Tumblers và Media
- APPROVED VENDOR Đơn vị giá đỡ dây mạ Chrome
- APPROVED VENDOR Áo thun FNPT đồng thau đỏ
- MASTER APPLIANCE Bộ dụng cụ súng nhiệt
- DECOR GRATES 4 cuộn thép sơn kết cấu màu đen
- HELICOIL Hoàn thành công việc làm việc, UNC, 2B
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 1 3/16-16 Un
- ANVIL Đầu nối góc 4 lỗ
- SPEARS VALVES Van bi CPVC Lab, Van chỉ có ren, FKM
- REMCO Hộp mực nạp lại lưỡi gạt đôi 28 inch
- WEG Bộ điều hợp mã hóa