Turbotorch 0386g0813 | Bộ điều chỉnh thanh lọc Nitơ Max Psig 200 | 2czh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TURBOTORCH 0386G0813 Bộ điều chỉnh thanh lọc Nitơ Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8

TURBOTORCH 0386G0813 Bộ điều chỉnh thanh lọc Nitrogen Max Psig 200

Trong kho
Khoản mục: AB9GFV phần: 0386G0813Tham chiếu chéo: 2CZH8
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
€247.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh gas
Body Dia.2.3 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Đầu vào kết nối CGA580
Đầu ra kết nối CGA1/4 "-37 độ Flare
Hệ số khối lượng0.109
Xylanh khínitơ
Giao hàng tận nơi5900 scfh
Phạm vi áp suất phân phối0 đến 200 psi
Vật liệu màngNeoprene
Dịch vụ gasnitơ
Kích thước đo2.0
Đồng hồ đo áp suất giao hàng400 PSI
Kết nối đầu vàoCGA-580
Máy đo đầu vào4000 psi
Tối đa Áp suất đầu vào3000 psi
Kết nối đầu ra1/4 "-37 độ Lóa
Chiều dài tổng thể6.5 "
Khả năng điều chỉnhNhiệm vụ trung bình
Các giai đoạnĐộc thân
Đồng hồ đo áp suất cung cấp4000 psi
KiểuGiai đoạn đơn, nhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất phân phốiĐồng hồ đo áp suất giao hàngMáy đo đầu vàoGiá cả
TURBOTORCH 0386G0814 Bộ điều chỉnh thanh lọc Nitơ Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9 0386G08140 đến 500 psi600 psi3500 psi€296.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TURBOTORCH 0386G0813 Bộ điều chỉnh thanh lọc Nitrogen Max Psig 200
€247.54 /đơn vị