TSUBAKI Liên kết bù RF06BLOTOL
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Liên kết bù đắp |
Mô hình | Độ dài ghim | Kích thước chuỗi ANSI | Kết nối đầu cuối với đường trung tâm | Độ dày tấm liên kết pin | Pitch | Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa | Con lăn Dia. | Chiều cao tấm liên kết con lăn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40HPOL | 0.689 " | 40 | 0.374 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.315 " | 0.312 " | 0.472 " | €107.27 | |
50HPOL | 0.855 " | 50 | 0.459 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.396 " | 0.4 " | 0.591 " | €136.20 | |
60HPOL | 1.055 " | 60 | 0.561 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.494 " | 0.469 " | 0.713 " | €185.76 | |
C2080SSHPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €154.00 | |
RS12BLOTOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.42 | |
C2062HNPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.40 | |
C2082HASOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €137.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.