Tsubaki 60hpol | Offset Link - Pk5 Rỗng Pin | 1yke6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên kết bù trừ TSUBAKI 60HPOL - Gói 5 Pin rỗng | AB4KJJ 1YKE6

TSUBAKI Liên kết bù đắp 60HPOL - Gói 5 chốt rỗng

Trong kho
Khoản mục: AB4KJJ phần: 60HPOLTham chiếu chéo: 1YKE6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€175.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bù đắp
Kích thước chuỗi ANSI60
Ống lót Dia. (Trong.)0.469
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.561 "
Bên trong Pin Dia.0.33 "
Chiều dài0.75 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép948 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.33 "
Chiều rộng tổng thể1.087 "
Độ dài ghim1.055 "
Độ dày tấm liên kết pin0.094 "
Loại pinTán thành
Pitch0.75 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.494 "
Con lăn Dia.0.469 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.713 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo5950 Lb.
KiểuPin rỗng
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài ghimKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Chiều cao tấm liên kết con lănGiá cả
Liên kết bù trừ TSUBAKI 40HPOL - Gói 5 Pin rỗng | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "€101.46
Liên kết bù trừ TSUBAKI 50HPOL - Gói 5 Pin rỗng | AB4KFR 1YJX7 50HPOL0.855 "500.459 "0.08 "0.625 "0.396 "0.4 "0.591 "€123.52
Liên kết bù TSUBAKI C2080SSHPOL | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€174.30
Liên kết bù TSUBAKI RS12BLOTOL | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€7.56
Liên kết bù TSUBAKI C2062HNPOL | AZ3KGP C2062HNPOL--------€25.20
Liên kết bù TSUBAKI C2082HASOL | AZ3MXN C2082HASOL--------€149.10
Liên kết bù TSUBAKI C2042OL | AZ3NLX C2042OL--------€9.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Liên kết bù đắp 60HPOL - Gói 5 chốt rỗng
€175.70 /đơn vị