Tsubaki Pl1rad | Power Lock(r) Chuỗi quảng cáo Dia. 1.9375 Trong | 4hjw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) Sê-ri Quảng cáo Đường kính 1.9375 In | AD7ZCQ 4HJW1

TSUBAKI Khóa nguồn PL1RAD(r) Đường kính sê-ri quảng cáo 1.9375 In

Trong kho
Khoản mục: AD7ZCQ phần: PL1RADTham chiếu chéo: 4HJW1
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
€400.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa nguồn (R)
Kích thước BoltM8 x 50
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)14,649
Khóa số lượng bu lông9
Bên ngoài Dia.3.15 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+.0015 "
Chiều dài tổng thể2.52 "
Trục Dia.1.937 "
Đường trục. Lòng khoan dung-0.0015 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)38,163
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)3057
Chịu được nhiệt độ.-22- 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8483308090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Dòng quảng cáo Đường kính 1.250 In | AD7ZCP4HJV5 PL1DADM6 x 352.362 "+0.0015 "2.205 "1.25 "€310.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Khóa nguồn PL1RAD(r) Đường kính sê-ri quảng cáo 1.9375 In
€400.12 /đơn vị