RULAND SẢN XUẤT MOSC Dòng sản phẩm Trung tâm khớp nối Oldham
Phong cách | Mô hình | Kích thước vít | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Kích thước máy | Đường kính trung tâm. | Bàn phím | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOSC33-14-A | M4 | 14mm | 1.313 | MOSC33 | 33.3mm | 5 | 0.590 | 1.313 " | €60.65 | |
A | MOSC33-12-A | M4mm | 12mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 4 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | MOSC25-12-A | M4mm | 12mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 4 mm | 11.9mm | 25.4mm | €43.56 | |
A | MOSC33-16-A | M4mm | 16mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 5 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | MOSC25-10-A | M4mm | 10mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 3 mm | 11.9mm | 25.4mm | €43.56 | |
A | MOSC25-8-A | M4mm | 8mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | €43.56 | |
A | MOSC33-10-A | M4mm | 10mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 3 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | MOSC33-8-A | M4mm | 8mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | €60.65 | |
A | MOSC41-10-A | M5mm | 10mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 3 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | MOSC41-12-A | M5mm | 12mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 4 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | MOSC41-16-A | M5mm | 16mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | MOSC41-14-A | M5mm | 14mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 | |
A | MOSC41-20-A | M5mm | 20mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 6 mm | 18mm | 41.3mm | €72.77 |
Trung tâm khớp nối Oldham dòng MOSC
Ruland Sản xuất các trung tâm khớp nối được thiết kế để điều chỉnh độ lệch song song cao trong các ứng dụng truyền chuyển động. Các trung tâm khớp nối Tuân thủ REACH này hoạt động với tải trọng vòng bi thấp để bảo vệ các thành phần hệ thống nhạy cảm như vòng bi và có thiết kế cân bằng để giảm rung ở tốc độ cao. Chúng có kết cấu nhôm nhẹ và lớp phủ oxit đen để ngăn chất lỏng & hạt mài mòn làm hỏng các trục khớp nối. Chọn từ một loạt các trung tâm khớp nối này, có sẵn với đường kính lỗ khoan 8 - 20 mm.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy hút mùi chống hóa chất và dùng một lần
- Máy tách nước chân không
- Điều khiển tự động hóa tòa nhà
- Cưa cuộn
- Nhấn vào Chủ sở hữu
- Vòng bi
- đánh bóng
- Khớp nối vòng cổ và bộ điều hợp
- An toàn giao thông
- Quạt ống và phụ kiện
- SLOAN Vòi phòng tắm, đồng thau
- TECHLITE INSULATION Ống cách nhiệt
- TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến tiệm cận hình trụ cảm ứng
- LUXO Giá đỡ kính hiển vi kỹ thuật số
- ZSI-FOSTER Đệm tiêu chuẩn Beta, Nhôm
- UNISTRUT Hỗ trợ trục
- HOFFMAN Góc giá đỡ 19 inch dòng Proline
- HOFFMAN Loại 1 Lớp phủ phẳng Đường dây dẫn thẳng
- APOLLO VALVES Van giảm áp sê-ri 36LF-PR
- MORSE DRUM Tấm