Tsubaki Pl1g | Khóa nguồn(r) Dia. 1.4375 Trong | 1dyh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa nguồn TSUBAKI PL1G(r) Đường kính 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4

TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Đường kính 1.4375 In

Trong kho
Khoản mục: AA9MRQ phần: PL1GTham chiếu chéo: 1DYH4
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
€129.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa nguồn (R)
Kích thước BoltM6 X 18
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)15,500
Khóa số lượng bu lông11
Bên ngoài Dia.2.559 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0015 "
Chiều dài tổng thể0.787 "
Trục Dia.1.437 "
Đường trục. Lòng khoan dung-0.0015 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)10,560
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)637
Chịu được nhiệt độ.-22 - 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8483308090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểTrục Dia.Chịu được nhiệt độ.Giá cả
Khóa nguồn TSUBAKI PL1(r) Đường kính 1.00 In | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 độ F€125.36
Khóa nguồn TSUBAKI PL1C(r) Đường kính 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 độ F€120.05
Khóa nguồn TSUBAKI PL1L(r) Đường kính 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 độ F€154.64
Khóa nguồn TSUBAKI PL2(r) Đường kính 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 độ F€171.32
Khóa nguồn TSUBAKI PL3G(r) Đường kính 3.4375 In | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 độ F€311.57
TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) Dòng quảng cáo Đường kính 1.000 In | AD7ZCN4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 độ F€251.95
TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) Dòng quảng cáo Đường kính 2.000 In | AD7ZCR4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+.0018 "2.52 "2"-22- 400 độ F€411.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Đường kính 1.4375 In
€129.32 /đơn vị