Tsubaki 35ssrb | Xích Con Lăn Đinh Tán 10 Feet | 1ygp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 35SSRB Xích con lăn có đinh tán 10 Bộ | AB4JPF 1YGP7

TSUBAKI Xích con lăn tán đinh 35SSRB 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AB4JPF phần: 35SSRBTham chiếu chéo: 1YGP7
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
€391.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI35SS
Sức mạnh Breaking60 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.200
Loại dây chuyềnTán đinh tiêu chuẩn
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.281 "
Bên trong Pin Dia.0.141 "
Chiều dài10ft.
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép60 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.141 "
Chiều rộng tổng thể0.519 "
Độ dài ghim0.519 "
Độ dày tấm liên kết pin0.05 "
Loại pinTán thành
Pitch3 / 8 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.238 "
Con lăn Dia.Không lăn
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.354 "
Nhiệt độ. Phạm vi-270 đến 750F
Độ bền kéo60 lb
KiểuSợi đơn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.188 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS7315110045
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI 25SSRB Xích con lăn có đinh tán 10 feet | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 Lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€410.29
Xích con lăn đinh tán TSUBAKI 60HRB 10 feet | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€261.07
TSUBAKI 80HRB Xích con lăn có đinh tán 10 feet | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 Lb.1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€522.90
TSUBAKI 80SSRB Xích con lăn có đinh tán 10 Bộ | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 Lb.1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,305.66
TSUBAKI C2040NTRB Xích con lăn có đinh tán 10 Bộ | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€277.82
TSUBAKI C2050NTRB Xích con lăn có đinh tán 10 Bộ | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€309.91
TSUBAKI C2060HNTRB Xích con lăn có đinh tán 10 Bộ | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HN-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "€565.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Xích con lăn tán đinh 35SSRB 10 feet
€391.58 /đơn vị