Tsubaki 35sk1cl | Liên Kết Kết Nối - Pk5 Sk-1 Đính Kèm | 1yjh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Liên kết kết nối TSUBAKI 35SK1CL - Gói 5 Sk-1 Đính kèm | AB4KBH 1YJH6

TSUBAKI Liên kết kết nối 35SK1CL - Gói 5 phụ kiện Sk-1

Trong kho
Khoản mục: AB4KBH phần: 35SK1CLTham chiếu chéo: 1YJH6
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
€43.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối liên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSI35
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.27 "
Bên trong Pin Dia.0.141 "
Chiều dài0.375 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép342 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.141 "
Chiều rộng tổng thể0.5 "
Độ dài ghim0.5 "
Độ dày tấm liên kết pin0.05 "
Loại pinTán thành
Pitch0.375 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.23 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.354 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo2120 Lb.
KiểuPhần đính kèm SK-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.188

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tải trọng cho phépKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmBên ngoài Pin Dia.Chiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinLoại pinGiá cả
TSUBAKI C2060HLSA1CL Kết nối liên kết Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành€25.91
TSUBAKI C2060HLSA2CL Kết nối liên kết Lambda Double Pitch | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành€25.63
TSUBAKI C2060HLSK1CL Kết nối liên kết Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành€35.35
TSUBAKI C2060HLSK2CL Liên kết kết nối Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành€36.86
TSUBAKI C2060HNTCL Kết nối Liên kết Đôi Pitch Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNCL1410 Lb.C2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Tán thành€21.88
TSUBAKI C2080HPCL Kết nối Chân cắm đôi Pitch Hollow Pin | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 Lb.C2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Có mái che€38.33
TSUBAKI C2080HLA1CL Kết nối liên kết Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 Lb.C2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Có mái che€45.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Liên kết kết nối 35SK1CL - Gói 5 phụ kiện Sk-1
€43.76 /đơn vị