Tsi Alnor 9535-a | Máy đo gió Dây nóng 0 đến 6000 Fpm | 3mpd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSI ALNOR 9535-A Anemometer Dây nóng 0 đến 6000 Fpm | AD2BUM 3MPD3

TSI ALNOR Dây nóng máy đo gió 9535-A 0 đến 6000 Fpm

Trong kho
Mặt hàng: AD2BUM phần: 9535-ATham chiếu chéo: 3MPD3
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
€2,065.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo gió
Độ chính xác vận tốc không khí+/- 3% đọc hoặc +/- 3 FPM
Loại Pin(4) AA
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Giao diệnLCD
Giao thứcRS-232
Kích thước đầu dò40 "x 0.28"
Khả năng lưu trữ12,700 mẫu cộng với 100 ID thử nghiệm
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 0.5 F
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 200 F
KiểuĐường dây nóng
Vận tốc (FPM)0 để 6000
Vận tốc (MPS)0 để 30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)42.67
Chiều rộng tàu (cm)32.77
Mã HS9026804000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đầu dò khớp nối

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại PinGiao diệnGiao thứcKhả năng lưu trữKiểuGiá cả
TSI ALNOR 9565 Máy đo nhiệt độ nhiệt 0 đến 9999 Fpm Nist | AA3ZGR 12A182 9565AAĐồ họa LCDUSB26,500Nhiệt€4,080.18
TSI ALNOR 9535 Anemometer Dây nóng 0 đến 6000 Fpm | AD2BUL 3MPD2 9535(4) AALCDRS-23212,700 mẫu cộng với 100 ID thử nghiệmĐường dây nóng€1,746.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSI ALNOR Dây nóng máy đo gió 9535-A 0 đến 6000 Fpm
€2,065.28 /đơn vị