TRUE RESIDENTIAL TUC-24 Tủ lạnh 6.3 feet khối Thép không gỉ
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lạnh |
amps | 2.5 |
Màu | Thép không gỉ |
Loại điều khiển | Quay số có thể điều chỉnh |
Chiều dài dây | 7ft. |
Làm lỏng ra | Không |
Bản lề cửa | Đúng |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Hz | 60 |
Số lượng cửa | 1 |
Số phần | 1 |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 25.625 " |
Chiều cao tổng thể | 32.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Loại phích cắm | Nema 5-15R |
Loại môi chất lạnh | R-290 |
Công suất tủ lạnh | 6.3 cu. ft. |
Kiểu tủ lạnh | Dưới quầy |
Phạm vi nhiệt độ tủ lạnh | Độ 1 đến độ 3 |
Thương mại dân cư | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Tổng công suất | 6.3 cu. ft. |
điện áp | 115V |
Trọng lượng tàu (kg) | 74.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | amps | Màu | Số lượng cửa | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | Tủ lạnh | 7.6 | Thép không gỉ | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | RFQ
| |
T-49 | Tủ lạnh | 9.1 | Thép không gỉ | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | RFQ
| |
T-72 | Tủ lạnh | 9.6 | Thép không gỉ | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | RFQ
| |
TUC-27-HC | Tủ lạnh | 3.9 | Thép không gỉ | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | RFQ
| |
TUC-48 | Tủ lạnh | 5.0 | Thép không gỉ | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-7 | Tủ lạnh | 4.5 | trắng | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-12 | Tủ lạnh | 5.0 | trắng | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.