VESTIL DRUM-DP-LD-55-BK Trống Dolly, Light Duty, Polyethylene, Màu đen, Dung tích 55 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trống Dolly |
pin Included | Không |
Sức chứa | 300 lbs. |
Caster Dia. | 3" |
Khóa bánh xe | Không |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 0.25 " |
Màu | Đen |
Drum Kích | 30, 55 cô gái. |
Kiểu trống | Mở hoặc Đóng |
Loại trống | Đóng mở |
khung Vật liệu | HDPE |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao | 8.31 " |
Bên trong Dia. | 23 5 / 8 " |
Vật chất | HDPE |
Tối đa. Kích thước trống tương thích | 55 gal. |
Số của Caster | 4 |
Bánh xe không đánh dấu | Có |
Số bánh | 4 |
Độ dày polyetylen | 60 ngàn |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trống-dp-ld-55-bk.pdf |
Tính năng nghiêng | Không |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | khung Vật liệu | Chiều cao | Bên trong Dia. | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRỐNG-DP-HD-30-BK | 600 lbs. | Đen, Vàng | Thép, HDPE | 8.63 " | 19 1 / 8 " | Thép, nhựa nhiệt dẻo mật độ cao | €164.64 | RFQ
| |
TRỐNG-DP-HD-30-BU | 600 lbs. | Màu xanh vàng | Thép, HDPE | 8.63 " | 19 1 / 8 " | Thép, nhựa nhiệt dẻo mật độ cao | €164.64 | RFQ
| |
TRỐNG-DP-HD-55-BK | 600 lbs. | Đen, Vàng | Thép, HDPE | 8.5 " | 23 5 / 8 " | Thép, nhựa nhiệt dẻo mật độ cao | €173.17 | RFQ
| |
TRỐNG-DP-HD-55-BU | 600 lbs. | Màu xanh vàng | Thép, HDPE | 8.5 " | 23 5 / 8 " | Thép, nhựa nhiệt dẻo mật độ cao | €173.17 | RFQ
| |
TRỐNG-DP-LD-30-BK | 300 lbs. | Đen | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | €147.31 | RFQ
| |
TRỐNG-DP-LD-30-BU | 300 lbs. | Màu xanh da trời | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | €147.31 | RFQ
| |
TRỐNG-DP-LD-55-BU | 300 lbs. | Màu xanh da trời | HDPE | 8.31 " | 23 5 / 8 " | HDPE | €163.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.