Troemner 7224-1t | Bộ Trọng Lượng Chính Xác 100 Đến 1g Được Đánh Bóng | 8rh58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TROEMNER 7224-1T Bộ trọng lượng chính xác 100 đến 1g được đánh bóng | AF4CVW 8RH58

TROEMNER Bộ trọng lượng chính xác 7224-1T 100 đến 1g được đánh bóng

Trong kho
Khoản mục: AF4CVW phần: 7224-1TTham chiếu chéo: 8RH58
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
€1,172.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ trọng lượng chính xác
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnCó thể truy nguyên
Lớp1
Tuân thủANSI, ASTM
Kết thúcđánh bóng
Vật chấtHợp kim 8 thép không gỉ
Loại đo lườngmetric
Thánh lễ danh nghĩa100 đến 1g
Số lượng các mảnh9
Phong cách trọng lượngNúm vặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8423900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnLớpVật chấtThánh lễ danh nghĩaSố lượng các mảnhGiá cả
Bộ cân chính xác TROEMNER 7219-1T 500g đến 1mg | AF3RED 8CFG1 7219-1TCó thể truy nguyên1Nhôm, thép không gỉ, thép không gỉ 304500g đến 1mg24€3,735.27
TROEMNER 7221-1 Bộ cân chính xác 200g đến 1mg | AF3RJV 8CJC5 7221-1Không1Nhôm, hợp kim 8 thép không gỉ, thép không gỉ 304200g đến 1mg23€1,892.65
TROEMNER 7219-4 Bộ cân chính xác 500g đến 1mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Không4Hợp kim 8 thép không gỉ500g đến 1mg24€2,256.59
TROEMNER 7223-1 Bộ cân chính xác 200g đến 1mg | AF4DVF 8TJU2 7223-1Không1Nhôm, thép không gỉ, thép không gỉ 304200g đến 1mg22€1,563.91
TROEMNER 7221-1T Bộ cân chính xác 200g đến 1mg | AF4FEA 8UPM1 7221-1TCó thể truy nguyên1Nhôm, thép không gỉ, thép không gỉ 304200g đến 1mg23€2,639.62
Bộ cân chính xác TROEMNER 7221-4T 200g đến 1mg | AF4HKK 8X819 7221-4TCó thể truy nguyên4Hợp kim 8 thép không gỉ200g đến 1mg23€1,735.36
Bộ cân chính xác TROEMNER 7219-4T 500g đến 1mg | AF4MNQ 9CKW6 7219-4TCó thể truy nguyên4Hợp kim 8 thép không gỉ500g đến 1mg24€3,193.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TROEMNER Bộ trọng lượng chính xác 7224-1T 100 đến 1g được đánh bóng
€1,172.59 /đơn vị