Tritan Ucfb204-12a | Vòng bi bích 3 bu lông lỗ khoan 3/4 | 36uy58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN UCFB204-12A Vòng bi mặt bích 3-bu lông 3/4 lỗ | AH7JYG 36UY58

TRITAN UCFB204-12A Vòng bi mặt bích 3 bu lông lỗ khoan 3/4

Trong kho
Khoản mục: AH7JYG phần: UCFB204-12ATham chiếu chéo: 36UY58
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
€36.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 3 bu lông
Kích thước Bolt5 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Công suất tải động2877 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm38.1mm
Chiều cao tổng thể34.2mm
Chiều dài tổng thể108mm
Chiều rộng tổng thể63.5mm
Khả năng tải tĩnh1494 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhả năng tải tĩnhGiá cả
TRITAN UCFB205-16A Vòng bi mặt bích 3-bu lông 1 lỗ | AH7JYH 36UY59 UCFB205-16A1"3147 lb41mm36.4mm120.7mm69.9mm1764 lb€40.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN UCFB204-12A Vòng bi mặt bích 3 bu lông lỗ khoan 3/4
€36.05 /đơn vị