vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-SS Khớp nối trục cứng One Piece 5/16 Inch | AF9WVU 30VJ23

RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-SS Khớp Nối Trục Cứng Một Mảnh 5/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WVU phần: CLX-5-5-SSTham chiếu chéo: 30VJ23

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€109.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.5 / 16 "
Dia chi.0.815 "
Vật chất303 thép không gỉ
Tối đa RPM4000
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước vít# 4-40 "
KiểuLoại kẹp One Piece

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A Khớp nối trục cứng One Piece 5/8 Inch | AF9WVF 30VJ11 CLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "Nhôm 20241 5 / 16 "2"# 10-32 "€104.38
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F Khớp nối trục cứng One Piece 1-3 / 16 Inch | AF9WVJ 30VJ14 CLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Thép không chì2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€167.90
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS Khớp nối trục cứng One Piece 1-3 / 16 Inch | AF9WVK 30VJ15 CLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 thép không gỉ2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€458.15
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F Khớp nối trục cứng One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVN 30VJ18 CLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Thép không chì2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€204.91
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS Khớp nối trục cứng One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVP 30VJ19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 thép không gỉ2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€562.22
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F Khớp nối trục cứng One Piece 1-15 / 16in | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Thép không chì3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€907.16
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-SS Khớp nối trục cứng One Piece 1-15 / 16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 thép không gỉ3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,355.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-SS Khớp Nối Trục Cứng Một Mảnh 5/16 Inch
€109.11 /đơn vị