Tritan Sbf204-12g | Vòng bi bích 4 bu lông lỗ khoan 3/4 | 36ux91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN SBF204-12G Vòng bi mặt bích 4-bu lông 3/4 lỗ | AH7JVP 36UX91

TRITAN Vòng bi mặt bích SBF204-12G 4 lỗ 3/4 lỗ khoan

Trong kho
Khoản mục: AH7JVP phần: SBF204-12GTham chiếu chéo: 36UX91
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
€28.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 4 bu lông
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Công suất tải động2877 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm64mm
Chiều cao tổng thể33.3mm
Chiều dài tổng thể86mm
Chiều rộng tổng thể86mm
Khả năng tải tĩnh1494 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngLoại khóaGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN SAF205-16G Vòng bi mặt bích 4 bi 1 lỗ | AH7JVG 36UX82 SAF205-16G1764 lb1"3147 lbCổ áo khóa lệch tâm70mm42.9mm95mm95mm€34.58
TRITAN SBF205-16G Vòng bi mặt bích 4 bi 1 lỗ | AH7JVQ 36UX92 SBF205-16G1764 lb1"3147 lbĐặt vít70mm35.8mm95mm95mm€37.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN Vòng bi mặt bích SBF204-12G 4 lỗ 3/4 lỗ khoan
€28.90 /đơn vị