Tritan Hcfu207-20 | Vòng bi bích 4 bu lông lỗ khoan 1-1/4 | 36ux55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN HCFU207-20 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1-1 / 4 lỗ | AH7JUC 36UX55

TRITAN HCFU207-20 Vòng bi mặt bích 4 lỗ 1-1/4 lỗ khoan

Trong kho
Khoản mục: AH7JUC phần: HCFU207-20Tham chiếu chéo: 36UX55
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
€63.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 4 bu lông
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Công suất tải động5777 Lb.
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaCổ áo khóa lệch tâm
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm92mm
Chiều cao tổng thể53.3mm
Chiều dài tổng thể117mm
Chiều rộng tổng thể117mm
Khả năng tải tĩnh3439 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.7
Chiều rộng tàu (cm)11.7
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN HCFU204-12 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 3/4 lỗ | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb64mm45.6mm86mm86mm€35.08
TRITAN HCFU205-16 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1 lỗ | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb3 / 8 "1"3147 lb70mm45.9mm95mm95mm€39.83
TRITAN HCFU206-19 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1-3 / 16 lỗ | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb3 / 8 "1.187 "4386 lb83mm50.1mm108mm108mm€54.47
TRITAN HCFU206-20 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1-1 / 4 lỗ | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb3 / 8 "1.25 "4386 lb83mm50.1mm108mm108mm€53.63
TRITAN HCFU207-23 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1-7 / 16 lỗ | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb7 / 16 "1.437 "5777 Lb.92mm53.3mm117mm117mm€67.36
TRITAN HCFU208-24 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1-1 / 2 lỗ | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb1 / 2 "1.5 "6631 lb102mm58.9mm130mm130mm€84.18
TRITAN HCFU209-28 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1-3 / 4 lỗ | AH7JUF 36UX58 HCFU209-284631 lb1 / 2 "1.75 "7103 lb105mm58.9mm137mm137mm€89.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN HCFU207-20 Vòng bi mặt bích 4 lỗ 1-1/4 lỗ khoan
€63.12 /đơn vị