Medcaster Ch06tpp125tltp01g | 1mme1 | Bánh xe xoay | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm xoay MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G với khóa tổng 240 Lb Đường kính 6 inch | AB2KVJ 1MME1

MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Bánh xe tấm xoay với khóa tổng 240 Lb Đường kính 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2KVJ phần: CH06TPP125TLTP01GTham chiếu chéo: 1MME1
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
€48.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Đồng hồ đo độ cứng85 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ crom
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-13/16"
Tải Xếp hạng260 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấu
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3/4 x 3-1/16"
Chiều cao tổng thể7 13 / 32 "
Kích thước tấm2-1/2 x 3-5/8"
Độ dày tấm0.125 "
Loại đếC
Đường đuaBóng đôi được làm cứng
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.03
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụckhung Vật liệuLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
Bánh xe tấm xoay MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G với khóa tổng 220 Lb Đường kính 3 inch | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GBánh xe xoay hai bánhThépTổng khóa0 đến 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€41.44
Bánh xe tấm xoay MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G với khóa tổng 125 Lb Đường kính 2 inch | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GBánh xe xoayThépTổng khóa0 đến 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€1.92
Bánh xe tấm xoay MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G với khóa tổng 190 Lb Đường kính 3 inch | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GBánh xe xoayThépTổng khóa0 đến 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.91
Bánh xe tấm xoay MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G với khóa tổng 240 Lb Đường kính 4 inch | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GBánh xe xoayThépTổng khóa0 đến 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€46.49
Bánh xe tấm xoay MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G có khóa toàn phần Đường kính 260 inch 5 Lb | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GBánh xe xoayThépTổng khóa0 đến 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€51.33
Bánh xe tấm xoay MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G với khóa tổng 165 Lb Đường kính 3 inch | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GBánh xe xoayThép không gỉTổng khóa0 đến 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€75.21
Bánh xe tấm xoay MEDCASTER SS04AMP125TLTP01G với khóa tổng 190 Lb Đường kính 4 inch | AB2KWH 1MMH5 SS04AMP125TLTP01GBánh xe xoayThép không gỉTổng khóa0 đến 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€79.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Bánh xe tấm xoay với khóa tổng 240 Lb Đường kính 6 inch
€48.02 /đơn vị