Tritan Hcflu208-24 | Vòng bi bích 2 bu lông lỗ khoan 1-1/2 | 36ux47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN HCFLU208-24 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1-1 / 2 lỗ | AH7JTU 36UX47

TRITAN HCFLU208-24 Vòng bi mặt bích 2 chốt 1-1/2 Đường kính

Trong kho
Khoản mục: AH7JTU phần: HCFLU208-24Tham chiếu chéo: 36UX47
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
€76.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 2 bu lông
Kích thước Bolt1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Công suất tải động6631 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaCổ áo khóa lệch tâm
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm144mm
Chiều cao tổng thể56.3mm
Chiều dài tổng thể175mm
Chiều rộng tổng thể100mm
Khả năng tải tĩnh4069 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.9
Chiều cao tàu (cm)3.6
Chiều dài tàu (cm)17.5
Chiều rộng tàu (cm)10
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Khả năng tải tĩnhCông suất tải độngLoại khóaGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểGiá cả
TRITAN HCFLU204-12 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 3/4 lỗ | AH7JTM 36UX41 HCFLU204-1260mm3 / 8 "3 / 4 "1494 lb2877 lbCổ áo khóa lệch tâm90mm43.7mm€32.92
TRITAN HCFLU205-16 Vòng bi mặt bích 2 bu lông 1 lỗ | AH7JTN 36UX42 HCFLU205-1668mm3 / 8 "1"1764 lb3147 lbCổ áo khóa lệch tâm99mm44.4mm€35.11
TRITAN HCFLU206-19 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1-3 / 16 lỗ | AH7JTP 36UX43 HCFLU206-1980mm3 / 8 "1.187 "2540 lb4386 lbCổ áo khóa lệch tâm117mm48.4mm€47.41
TRITAN HCFLU206-20 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1-1 / 4 lỗ | AH7JTQ 36UX44 HCFLU206-2080mm3 / 8 "1.25 "2540 lb4386 lbCổ áo khóa lệch tâm117mm48.4mm€46.96
TRITAN HCFLU207-20 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1-1 / 4 lỗ | AH7JTR 36UX45 HCFLU207-2090mm1 / 2 "1.25 "3439 lb5777 Lb.Cổ áo khóa lệch tâm130mm51.1mm€63.11
TRITAN HCFLU207-23 Vòng bi 2-Bulong mặt bích 1-7 / 16 Lỗ | AH7JTT 36UX46 HCFLU207-2390mm1 / 2 "1.437 "3439 lb5777 Lb.Cổ áo khóa lệch tâm130mm51.1mm€61.90
TRITAN HCFLU209-28 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1-3 / 4 lỗ | AH7JTV 36UX48 HCFLU209-28108mm5 / 8 "1.75 "4631 lb7103 lbCổ áo khóa lệch tâm148mm56.3mm€87.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN HCFLU208-24 Vòng bi mặt bích 2 chốt 1-1/2 Đường kính
€76.87 /đơn vị