Vòng bi trơn hình cầu TRITAN GEZ 500ES, Đường kính lỗ 5 inch, 7 3/4 inch OD, Vòng ngoài 3.75 inch | CU7AEX 803C35

TRITAN Vòng bi trơn hình cầu GEZ 500ES, Đường kính lỗ 5 inch, 7 3/4 inch OD, Vòng ngoài 3.75 inch

Trong kho
Sản phẩm: CU7AEX Model: GEZ 500ESTham chiếu chéo: 803C35

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,258.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng bằng hình cầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 13.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN Vòng bi trơn hình cầu GEZ 500ES, Đường kính lỗ 5 inch, 7 3/4 inch OD, Vòng ngoài 3.75 inch
€1,258.04 /đơn vị