Tripp Lite Tlp1008teltv | Bộ Chống Sét 15a 10 Ổ Cắm 8ft Đen | 33l738 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIPP LITE TLP1008TELTV Surge Suppressor 15a 10 Ổ cắm 8ft Đen | AC6FCK 33L738

TRIPP LITE TLP1008TELTV Chống sét 15a 10 Ổ cắm 8ft Đen

Trong kho
Khoản mục: AC6FCK phần: TLP1008TELTVTham chiếu chéo: 33L738

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€92.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải chống sét lan truyền
MàuĐen
cổng Giao tiếp(2) Đồng trục, (3) Điện thoại RJ11
Chiều dài dây8ft.
Độ sâu2.25 "
Máy đo / Dây dẫn14/3
LớpKhu dân cư
Vật liệu vỏnhựa
Hz50/60
Chiều dài11 39 / 64 "
Tối đa Amps15
Tối đa Đột biến hiện nay13.5KA
Lớp y tếKhông
Phong cách gắn kếtNhiều lỗ khóa
Chỉ định dây NECSJT
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Cấu hình ổ cắm NEMA5-15R
Đánh giá giảm tiếng ồn NRRLên đến 40 dB
Số lượng cửa hàng10
Số lượng cửa hàng biến áp4
Khoảng cách trung tâm cửa hàngTiêu chuẩn 28.4mm, Tiêu chuẩn 56.8mm và Máy biến áp
Đèn báo có điện
Joules xếp hạng3330
điện áp120
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8537109070
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch (Có)
  • Bảo vệ xung đồng trục (Có)
  • Bảo vệ chống sét lan truyền đầu ra (Có)
  • Bảo vệ Điện thoại / Fax (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá giảm tiếng ồn NRRMàuChiều dài dâySố lượng cửa hàngĐèn báo có điệnChiều rộngĐộ sâuLớpGiá cả
TRIPP LITE SS7619-15 Surge Suppressor 15A 24 Ổ cắm 15ft Xám | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-màu xám15ft.24-1.5 "1.5 "công nghiệp€239.09
RFQ
TRIPP LITE DRS1215 Surge Suppressor 15a 14 Ổ cắm 15 Feet | AC2UTV 2MY44 DRS121540 đến 80 dBĐen15ft.14Không4"1.75 "công nghiệp€210.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIPP LITE TLP1008TELTV Chống sét 15a 10 Ổ cắm 8ft Đen
€92.68 /đơn vị